Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Duracell Alkaline LR44/V13GA/A76 Knopfzelle/SPLR44 Inh.2,V13GA/LR44


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Duracell Alkaline LR44/V13GA/A76 Knopfzelle/SPLR44 Inh.2,V13GA/LR44
Artikel-Nr.:   563-325853
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   SPLR44
EAN:   0000050936915
Duracell LR44/V13GA/A76 Alkaline-Knopfzelle. 5 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 1,5 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Lange Lebensdauer.
  • Ausführung: V13GA/LR44
  • Inhalt: 2
... > A-Z Büro komplett > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Knopfzellen, Laserpointer, Quarzreisewecker, Reisewecker, Wecker
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 0,65*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 2,19*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 2,33*
Buero_komplett 2 Tage 1 pro Paket € 5,90* € 2,38*
mcbuero 1 Tag 1 pro Paket € 5,87* € 2,41*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,38* €  2,83 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Micro easyenergy 750mAh VE=2 Stück Varta/
56603
€ 6,00* € 7,14
Ähnlich
Akku Mignon easyenergy 1900mAh VE=2 Stück Varta/
56656
€ 4,91* € 5,84
Ähnlich
Akku Mignon powerplay 2100mAh VE=2 Stück Varta/
56706
€ 8,98* € 10,69
Ähnlich
AkkuNickel Metall Hybrid Micro 750mAh, VE=2 Stück Duracell/
15038741
€ 7,32* € 8,71
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Baby VE=2 Stück Duracell/
15071628
€ 3,49* € 4,15
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Baby VE=4 Stück Duracell/
15071629
€ 6,27* € 7,46
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Micro VE=4 Stück Duracell/
15071691
€ 3,68* € 4,38
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Micro VE=8 Stück Duracell/
15071692
€ 6,61* € 7,87
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mignon VE=12 Stück Duracell/
15071652
€ 9,67* € 11,51
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mignon VE=4 Stück Duracell/
15071649
€ 3,66* € 4,36
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mono VE=2 Stück Duracell/
15071610
€ 4,07* € 4,84
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mono VE=4 Stück Duracell/
15071611
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Baby VE=2 Stück Duracell/
15071627
€ 4,04* € 4,81
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Mignon VE=4 Stück Duracell/
15071645
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Mono VE=2 Stück Duracell/
15071609
€ 4,62* € 5,50
Ähnlich
Batterie Alkline Ultra Micro VE=4 Stück Duracell/
15071689
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
Batterie E-Block Sony/
6AM6E
€ 2,64* € 3,14
Ähnlich
Batterie MN21/V23GA Alkaline Duracell/
15031681
€ 3,11* € 3,70
Ähnlich
Batterien Alkaline 9V-Block Varta/
4922
€ 4,02* € 4,78
Ähnlich
Batterien Alkaline Baby VE=2 Stück Varta/
4914
€ 2,93* € 3,49
Ähnlich
Batterien Alkaline Micro VE=4 Stück Varta/
4903
€ 3,92* € 4,66
Ähnlich
Batterien Alkaline Mignon VE=4 Stück Varta/
4906
€ 3,27* € 3,89
Ähnlich
Batterien Alkaline Mono VE=2 Stück Varta/
4920
€ 4,24* € 5,05
Ähnlich
Batterien Baby 1.5V VE=2 Stück Sony/
AM2E2
€ 1,43* € 1,70
Ähnlich
Duracel Batterien Alkaline LR44/V13GA/A76 Knopfzelle/936915 Inh.2 Duracell/
936915
€ 2,79* € 3,32
Ähnlich
Duracel Batterien Ultra M3 Alkaline 9V/6LR61/MX1604/9-Volt/15071711 9 V-Block Duracell/
15071711
€ 3,80* € 4,52
Ähnlich
DURACELL Alkaline Knopfzelle "Photo", 625A (LR9/PX625A (3040082) Duracell/
15032235
€ 1,04* € 1,24
Ähnlich
Knopfzelle CR2016 Electr. 3V 06016 Varta/
CR 2016/6016
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Knopfzelle CR2032 Electr. 3V 06032 Varta/
CR 2032/6032
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Knopfzelle V10GA Electr.1.5V 04274 Varta/
4274
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
Knopfzelle V13GA Electr.1.5V 04276 Varta/
4276
€ 1,71* € 2,03
Ähnlich
Knopfzellen CR-2032 Lithium 008-073 Sony/
CR-2032.AE
€ 2,11* € 2,51
Ähnlich
Nickel-Metall-Hydrid-Akku 9V-Block Duracell/
15038744
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
NiMH-Akku Baby VE=2 Stück Duracell/
15036494
€ 14,58* € 17,35
Ähnlich
NiMH-Akku Mignon VE=2 Stück Duracell/
15036490
€ 7,11* € 8,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG