Produktinformationen von Buero_komplett |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 563-324726 Herst.-Nr.: SJPC1235 EAN: 4016946070867 |
| |
|
|  |  |
 | Jahresplaner. Komplette Jahresübersicht für 35 Positionen, magnethaftend, beschriftbar, immer wieder neu verwendbar. Inkl. Zubehörset zur Erstausstattung: 20 magn. Namensschilder (10 x 50 mm), 2 m farbige Magnetbänder (5mm breit) je 1 in rot und grün, magn. Datumlot zur Kennung des aktuellen Tages, Tafelschreiber trocken abwischbar, FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete. Tagesfelder: 10 x 4 mm, Indexfeld: 10 x 171 mm, Format: 90 x 120 cm. Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller. Die Ware ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 117,13* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 117,78* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 121,61* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 122,65* |  |  |  | Buero_komplett | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 146,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Buero_komplett |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett |  | Versand von Buero_komplett |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,50* |  | ab € 40,00* | € 3,50* |  | ab € 60,00* | € 2,50* |  | ab € 80,00* | € 1,50* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 | Zubehör | | | | € 7,14* | € 8,50 | Zubehör | | | | € 7,14* | € 8,50 | Zubehör | | | | € 7,14* | € 8,50 | Zubehör | | | | € 7,14* | € 8,50 | Zubehör | | | | € 7,14* | € 8,50 | Zubehör | | | | € 7,14* | € 8,50 | Zubehör | | | | € 9,34* | € 11,11 | Zubehör | | | | € 9,34* | € 11,11 | Zubehör | | | | € 9,34* | € 11,11 | Zubehör | | | | € 9,34* | € 11,11 | Zubehör | | | | € 9,34* | € 11,11 | Zubehör | | | | € 12,22* | € 14,54 | Zubehör | | | | € 12,22* | € 14,54 | Zubehör | | | | € 12,21* | € 14,53 | Zubehör | | | | € 12,21* | € 14,53 | Zubehör | | | | € 12,22* | € 14,54 | Zubehör | | | | € 12,21* | € 14,53 | Zubehör | | | | € 8,59* | € 10,22 | Zubehör | | | | € 8,59* | € 10,22 | Zubehör | | | | € 8,59* | € 10,22 | Zubehör | | | | € 8,59* | € 10,22 | Zubehör | | | | € 85,55* | € 101,80 | Zubehör | | | | € 85,55* | € 101,80 | Zubehör | | | | € 36,73* | € 43,71 | Zubehör | | | | € 9,65* | € 11,48 |
|  |  |
|
 |
|
|