Produktinformationen von Buero_komplett |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 563-318691 Herst.-Nr.: 1118323ER EAN: 5060044741470 |
| |
|
|  |  |
 | Schutzmatte für Teppichböden Weiche Ankernoppen ermöglichen hohe Standfestigkeit, ohne Teppichoberfläche zu beschädigen. Stark frequentierte, beanspruchte Flächen werden vor unschöner Abnutzung bewahrt, erhalten dadurch den Wert Ihres Bodenbelags über Jahre hinaus. Geglättete, versiegelte Oberflächen verhindern Fleckenbildung, sind reib-, wischfest. Verunreinigungen jeder Art einfach mit Wasser abwaschen. Polycarbonat: umweltfreundlich, feuerfest, geruchsneutral, extrem strapazierfähig, hoch transparent, sehr robust und langlebig. Eigenschaften: - Material: Polycarbonat
- Größe: 121 x 183 cm
- reib- und wischfest
- hohe Transparenz
- rechteckig (Form 1)
- 10 Jahre Garantie
Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller. Die Ware ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Polycarbonat |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 118,25* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 118,76* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 119,55* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 121,41* |  |  |  | Buero_komplett | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 125,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Buero_komplett |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett |  | Versand von Buero_komplett |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,50* |  | ab € 40,00* | € 3,50* |  | ab € 60,00* | € 2,50* |  | ab € 80,00* | € 1,50* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 46,00* | € 54,74 | Ähnlich | | | | € 47,69* | € 56,75 | Ähnlich | | | | € 63,91* | € 76,05 | Ähnlich | | | | € 63,91* | € 76,05 | Ähnlich | | | | € 74,38* | € 88,51 | Ähnlich | | | | € 118,43* | € 140,93 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 127,98* | € 152,30 | Ähnlich | | | | € 145,04* | € 172,60 | Ähnlich | | | | € 123,55* | € 147,02 | Ähnlich | | | | € 39,91* | € 47,49 | Ähnlich | | | | € 39,91* | € 47,49 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 78,29* | € 93,17 | Ähnlich | | | | € 100,38* | € 119,45 | Ähnlich | | | | € 107,44* | € 127,85 | Ähnlich | | | | € 63,54* | € 75,61 | Ähnlich | | | | € 68,65* | € 81,69 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich | | | | € 65,17* | € 77,55 | Ähnlich | | | | € 68,65* | € 81,69 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich | | | | € 62,96* | € 74,92 | Ähnlich | | | | € 61,62* | € 73,33 | Ähnlich | | | | € 73,86* | € 87,89 | Ähnlich | | | | € 56,76* | € 67,54 | Ähnlich | | | | € 73,86* | € 87,89 | Ähnlich | | | | € 61,62* | € 73,33 | Ähnlich | | | | € 56,76* | € 67,54 | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 94,57* | € 112,54 | Ähnlich | | | | € 99,55* | € 118,46 | Ähnlich | | | | € 89,03* | € 105,95 | Ähnlich | | | | € 99,26* | € 118,12 | Ähnlich | | | | € 118,25* | € 140,72 | Ähnlich | | | | € 134,01* | € 159,47 |
|  |  |
|
 |
|
|