Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blomus Schirmständer/68043, H50xØ25 cm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Blomus Schirmständer/68043, H50xØ25 cm, Stahl
Artikel-Nr.:  563-265177
Hersteller:  SKS Design
Herst.-Nr.:  68043
EAN:  4008832680434
Stahl-Schirmständer auch als Papierkorb nutzbar, mit Kunststoffeinsatz. Höhe 50 cm, Ø 25 cm.
  • Farbe: Stahl
... > A-Z Büro komplett > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Schirmhalter
Angebote (8)
Versand
Netto
^
eOfficeProcure 2 Tage € 4,50* € 36,21*
BueroXtra 2 Tage € 4,50* € 37,12*
Rochaden 1 Tag € 5,50* € 37,36*
4Office 1 Tag € 4,95* € 37,53*
Buero_komplett 2 Tage € 4,50* € 38,52*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  38,52* €  45,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alba Kleiderbügel Wavy/PMCIN, 42x20 cm, metallicgrau, Metall/Holz, Inh.3
Alba
PMCIN
€ 10,85* € 12,91
Ähnlich
Alba Kleiderbügel/PMCINFIL, 41x6x17 cm, metallicgrau/schwarz, Inh.3
Alba
PMCINFIL
€ 13,41* € 15,96
Ähnlich
Blomus Schirmständer/68043 H50xØ25 cm stahl
SKS Design
68043
€ 36,21* € 43,09
Ähnlich
Blomus Schlüsselleiste/65181 H60xB35x210 Edelstahl
SKS Design
65181
€ 18,37* € 21,86
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
SKS Design
63208
€ 51,87* € 61,73
Ähnlich
Blomus Türgarderobehaken-Set/68221 stahl Inh.3
SKS Design
68221
€ 14,35* € 17,08
Ähnlich
Schirmständer 28,5l schwarz (A29000269)
Smead
A29000269
€ 62,42* € 74,28
Ähnlich
Schirmständer silber (A290002618)
Smead
A290002618
€ 62,42* € 74,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG