Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leina-Werk KFZ-VerbKasten 235020, schwarz, Inhalt nach DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Leina-Werk KFZ-VerbKasten 235020, schwarz, Inhalt nach DIN 13164
Artikel-Nr.:  563-256144
Hersteller:  Leina
Herst.-Nr.:  235020
EAN:  4033874256149

Verbandkasten "Standard"

Inhalt nach DIN 13164 in mehrteiliger Folienfalttasche

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz
  • Größe: 255x166x80mm
  • Material: Kunststoff
... > A-Z Büro komplett > Geschäftsausstattung > Auto Zubehör
Angebote (12)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 6,72*
4Office 1 Tag € 4,95* € 7,03*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 7,33*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 8,15*
Buero_komplett 2 Tage € 5,90* € 9,87*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,87* €  11,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Adressbuch A5 m.Wire-o-Spirale 80Bl (357001810)
Landré
357001810
€ 6,33* € 7,53
Ähnlich
Betriebs-Verbandkasten DIN13157 255x166x80 mm grün (235055)
Leina
235055
€ 21,37* € 25,43
Ähnlich
Briefblock A4 4-f gelocht liniert 100Bl WORK ECF (355410021)
Landré
355410021
€ 1,46* € 1,74
Ähnlich Diarien A5 - 32 Blatt kariert (417503222)
Landré
417503222
€ 1,12* € 1,33
Ähnlich
Diarien A5 - 32 Blatt liniert (417503221)
Landré
417503221
€ 1,12* € 1,33
Ähnlich Diarien A5 - 60 Blatt kariert (417506022)
Landré
417506022
€ 2,54* € 3,02
Ähnlich Diarien A5 - 60 Blatt, liniert (417506021)
Landré
417506021
€ 2,54* € 3,02
Ähnlich
edding Reifenmarker 8050/048050049, weiß, Strichbreite 2-4 mm, permanent
Edding
048050049
€ 3,61* € 4,30
Ähnlich
Erste Hilfe-Set zur Wundversorgung (NFK001)
3M
NFK001
€ 7,08* € 8,43
Ähnlich
Erste-Hilfe Rettungsdecke/225033 160x210cm silber/gold
Leina
225033
€ 0,94* € 1,12
Ähnlich
Erste-Hilfe Schutzhandschuhe/165062 Inh.4
Leina
165062
€ 0,38* € 0,45
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material 141-teilig/243035
Leina
243035
€ 36,63* € 43,59
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material 72-teilig/243025
Leina
243025
€ 18,48* € 21,99
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material/2430251 in Folientasche Inh.DIN 13164
Leina
2430251
€ 11,25* € 13,39
Ähnlich
Flipchartblock 25mm kar/blanko 5St (419000002)
Landré
419000002
€ 14,70* € 17,49
Ähnlich
Flipchartblock blanko/blanko 5St (419000001)
Landré
419000001
€ 14,70* € 17,49
Ähnlich Folio-Diarien A4 kariert 40Bl (417404022)
Landré
417404022
€ 1,37* € 1,63
Ähnlich Folio-Diarien A4 liniert 40Bl (417404021)
Landré
417404021
€ 1,37* € 1,63
Ähnlich
Hansaplast Classic/1145 1m x 6cm 1mx60mm VE10 Strips
BDF Beiersdorf
1145
€ 2,33* € 2,77
Ähnlich
Hansaplast Elastic/1175 19x65mm/30x65mm VE20 Strips
BDF Beiersdorf
1175
€ 2,86* € 3,40
Ähnlich
Hansaplast Water-Resistent/45907 5 Größen sortiert VE40 Strips
BDF Beiersdorf
45907
€ 3,66* € 4,36
Ähnlich
KFZ-Verbandkasten Standard ro
Leina
635140
€ 8,39* € 9,98
Ähnlich
KFZ-Verbandkasten Standard sw
Leina
235020
€ 8,45* € 10,06
Ähnlich
KFZ-Verbandtasche Elegance blau
Leina
236005
€ 8,37* € 9,96
Ähnlich
Leina Feuerlöscher/290011
Leina
290011
€ 16,09* € 19,15
Ähnlich
Leina Kfz - Kombitasche/510320 440x105x50mm rot Inh.DIN 13164 + Warndreieck
Leina
510320
€ 16,55* € 19,69
Ähnlich
LEINA KFZ Verbandkissen "Standard", Nylon, schwarz (235019)
Leina
235019
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
LEINA KFZ Verbandtasche "Compact", Nylon, blau (236007)
Leina
236007
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
LEINA KFZ Verbandtasche "Compact", Nylon, rot (236012)
Leina
236012
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
LEINA KFZ Verbandtasche "Elegance", Nylon, schwarz (236006)
Leina
236006
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
LEINA KFZ-Verband-MINI-Kombitasche M2, Nylon, schwarz (510201)
Leina
510201
€ 13,25* € 15,77
Ähnlich
LEINA KFZ-Verbandkasten "Star", schwarz, Inhalt DIN 13164 (8900011)
Leina
636001
€ 6,45* € 7,68
Ähnlich
LEINA Kraftradverbandtasche, rot, Nylon, wasserabweisend (232090)
Leina
232090
€ 4,59* € 5,46
Ähnlich
LEINA Kraftradverbandtasche, schwarz, Nylon, wasserabweisend (232091)
Leina
232091
€ 4,59* € 5,46
Ähnlich
LEINA Pannenwarndreieck, EURO Ausführung, klein (300030)
Leina
300030
€ 6,05* € 7,20
Ähnlich
LEINA Warnblinkleuchte Typ P 30 mit Arbeitslicht (290001)
Leina
290001
€ 17,21* € 20,48
Ähnlich
Leina Werke Reise-Set/232055 110x150x25 rot
Leina
232055
€ 4,19* € 4,99
Ähnlich
Medizinschrank FIRST AID SET L gefüllt (197423)
Durable
197423
€ 121,36* € 144,42
Ähnlich
Medizinschrank FIRST AID SET M gefüllt (197123)
Durable
197123
€ 86,52* € 102,96
Ähnlich
Nachrüstsatz für Erste-Hilfe-M
Leina
235025
€ 5,99* € 7,13
Ähnlich Notizblock A4 kariert 50Bl (367405009)
Landré
367405009
€ 0,84* € 1,00
Ähnlich
Pannen Warnweste/235000 orange 235000
Leina
235000
€ 5,82* € 6,93
Ähnlich
Pannen-Warnweste gelb/235007 lose-unverpackt
Leina
235007
€ 3,32* € 3,95
Ähnlich
Pannen-Warnweste gelb/235008, Polyester
Leina
235008
€ 6,57* € 7,82
Ähnlich
Pflaster Nexcare 10cm x 6m VE=10 Bänder (N0910B)
3M
N0910B
€ 2,32* € 2,76
Ähnlich
Pflaster Nexcare Comfort 10x6cm VE=10 Strips (N1170B)
3M
N1170B
€ 3,35* € 3,99
Ähnlich
Pflaster Nexcare Comfort VE=20 Strips sortiert (N1120E)
3M
N1120E
€ 2,83* € 3,37
Ähnlich
Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS)
3M
N0920AS
€ 2,27* € 2,70
Ähnlich
Pflaster Nexcare Waterproof VE=20 Strips sortiert (N0620NA)
3M
N0620NA
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Verbandskasten Stahlblech DIN13169 grün (235070)
Leina
235070
€ 48,60* € 57,83
Ähnlich
Verbandsmaterial FIRST AID Kit DIN 13157 (197500)
Durable
197500
€ 26,46* € 31,49
Ähnlich
Verbandsmaterial FIRST AID KIT DIN 13164 (197200)
Durable
197200
€ 16,83* € 20,03
Ähnlich
Verbandsschrank Cura leer DIN 13157 (241001)
Leina
241001
€ 40,26* € 47,91
Ähnlich
Wandhalterung für Betriebs-Verbandkasten/232060, grün
Leina
232060
€ 1,92* € 2,28
Ähnlich
Wandhalterung für Betriebs-Verbandkasten/232075, grün
Leina
232075
€ 9,89* € 11,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG