Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück
Artikel-Nr.:  563-173878
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  10DMR47ASL
EAN:  4901780911370
Suchbegriffe:
DVD Rohlinge
Sony

Sony DVD-R

im Slim Case (transparent)

Artikeldetails:

  • Typ: DVD-R
  • Geschwindigkeit: 16x
  • Kapazität: 4,7 GB
  • Inhalt: 10 Stück
... > A-Z Büro komplett > EDV-Zubehör und Software > DVD und DVD Ablage
Weitere Suchbegriffe: DVD-Rohlinge
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 43 Tage pro Stück Frei Haus € 6,23*
BueroXtra 2 Tage pro Stück € 4,50* € 6,37*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 6,39*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 6,41*
Buero_komplett 2 Tage pro Stück € 5,90* € 6,50*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,50* €  7,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.200
5 Star
909299
€ 10,28* € 12,23
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.50
5 Star
909302
€ 3,50* € 4,17
Zubehör
Avery Zweckform Classic Size CD/DVD Etiketten/L6043-100 Ø117 mm weiß 100 Blatt
Zweckform
L6043-100
€ 23,04* € 27,42
Zubehör
Avery Zweckform Disketten Etiketten/L4741REV-20 70x67,7 mm sortiert Inh.160
Zweckform
L4741REV-20
€ 8,43* € 10,03
Zubehör
Avery Zweckform Einleger CD Slim Cases/J8431-25 121x242 weiß Inh.25
Zweckform
J8431-25
€ 10,60* € 12,61
Zubehör
Avery Zweckform Super Size CD/DVD Etiketten/C9660-25 Ø117 mm weiß 25 Blatt
Zweckform
C9660-25
€ 21,21* € 25,24
Zubehör
Avery Zweckform Video-Etiketten/L4742REV-25 78,7x46,6 mm weiß Inh.300
Zweckform
L4742REV-25
€ 8,17* € 9,72
Zubehör
CD-Marker 4 Farben sortiert VE=4 Stück (4-8400-4)
Edding
4-8400-4
€ 6,52* € 7,76
Zubehör
CD-Marker 8400 schwarz (4-8400001)
Edding
4-8400001
€ 1,75* € 2,08
Zubehör
CD-Marker edding 8500 schwarz (4-8500001)
Edding
4-8500001
€ 1,75* € 2,08
Zubehör
DVD-RAM 4.7GB Typ 2 VE=5 Stück (66-0000-4739-0)
Imation
66-0000-4739-0
€ 4,20* € 5,00
Zubehör
DVD-RAM 9,4GB Typ 1 (20164)
Imation
20164
€ 6,88* € 8,19
Zubehör
DVD-Rohling DVD-R 4.7GB/8x im Jewel Case (920292)
5 Star
920292
€ 0,58* € 0,69
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/16x auf Spindel VE=25 Stück (100016)
Platinum
100016
€ 12,33* € 14,67
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/8x auf Spindel VE=25 Stück (924960)
5 Star
924960
€ 11,95* € 14,22
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/8x im Jewel Case VE=5 Stück (100015)
Platinum
100015
€ 3,68* € 4,38
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+R 4.7GB/8x im Jewel Case (918168)
5 Star
918168
€ 0,58* € 0,69
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+RW 4,7GB/4x auf Spindel VE=25 Stück silber (16867)
Imation
16867
€ 22,17* € 26,38
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+RW 4,7GB/4x im Jewel Case VE=10 Stück (73-0000-0308-4)
Imation
73-0000-0308-4
€ 9,97* € 11,86
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD+RW 4,7GB/4x im Slim Case VE=5 Stück (100161)
Platinum
100161
€ 3,85* € 4,58
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x auf Spindel VE=25 Stück (100302)
Platinum
100302
€ 12,33* € 14,67
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x auf Spindel VE=25 Stück (924952)
5 Star
924952
€ 12,47* € 14,84
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x im Jewel Case VE=5 Stück (100301)
Platinum
100301
€ 3,65* € 4,34
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/4x auf Spindel VE=25 Stück silber (1661366-0000-54)
Imation
1661366-0000-54
€ 22,65* € 26,95
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/4x im Jewel Case VE=10 Stück (21061)
Imation
21061
€ 9,97* € 11,86
Zubehör
DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/4x im Jewel Case VE=5 Stück (924979)
5 Star
924979
€ 4,64* € 5,52
Zubehör
HERMA CD-Labeller/8617 blau Inh.1
Herma
8617
€ 2,81* € 3,34
Zubehör
Herma CompactL Diskette 8744 VE40
Herma
8744
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Cover Etiketten/8741 120x120 mm weiß Inh.10,CD-Cover
Herma
8741
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Etiketten/8740 ø116 mm weiß Inh.10,CD, Maxi
Herma
8740
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8885 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy, Maxi
Herma
8885
€ 10,90* € 12,97
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8900 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy
Herma
8900
€ 10,85* € 12,91
Zubehör
HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint
Herma
4373
€ 7,63* € 9,08
Zubehör
Herma SuperPrint CD-R transp. 4374 VE=50
Herma
4374
€ 16,81* € 20,00
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh .50, Maxi
Herma
5115
€ 7,73* € 9,20
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh. 50
Herma
5079
€ 7,70* € 9,16
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/4471 ø116 mm weiß Inh.200,SuperPrint
Herma
4471
€ 23,28* € 27,70
Zubehör
Herma Video-Etiketten 8745 VE70
Herma
8745
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
Imation DVD+DL 8,5 GB Jewel Case/20409, 2,4, 5 DVD im Jewel Case
Imation
20409
€ 12,59* € 14,98
Zubehör
Imation DVD+R auf Spindel/21749, 4,7GB, 16x, 25er Spindel
Imation
21749
€ 8,60* € 10,23
Zubehör
Imation DVD+R im Jewel Case/21746, 16x, 4,7GB, 10er Pack
Imation
21746
€ 4,91* € 5,84
Zubehör
Imation DVD-R auf Spindel/21979, 16x, 4,7GB, 25er Spindel
Imation
21979
€ 8,60* € 10,23
Zubehör
Imation DVD-R im Jewel Case/21976, 16x, 4,7GB, 10er Pack
Imation
21976
€ 4,91* € 5,84
Zubehör
Imation DVD-R White Inkjet Printable/22373, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
Imation
22373
€ 22,01* € 26,19
Zubehör
Imation DVD-R White Inkjet Printable/22375, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
Imation
22375
€ 22,01* € 26,19
Zubehör
Platinum CD-Rohlinge/102436,CD-RW,4x-12x, 80 Min./700 MB,Inh.10 CD
BestMedia
102436
€ 6,08* € 7,24
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge Printable/100308, 1x - 16x, DVD-R, 4,7, 25 CD auf Spindel
BestMedia
100308
€ 12,91* € 15,36
Zubehör
Sony DVD 10DMR47B-IP DVD-R 16x
Sony
10DMR47B-IP
€ 9,25* € 11,01
Zubehör
Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel
Sony
25DPR120ASP
€ 16,49* € 19,62
Zubehör
Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück
Sony
DPR120AVD
€ 1,06* € 1,26
Zubehör
Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel
Sony
25DMR47ASP
€ 16,08* € 19,14
Zubehör
Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x
Sony
DMR47AVD
€ 1,00* € 1,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG