 | | Produktinformationen von
Buero_komplett | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 563-167660 Herst.-Nr.: 197123 EAN: 4005546104027 |
| |
|
|  |  |
 | Medizinschrank in moderner Alu-Optik. 2 schwenkbare Fächer im Innenraum bieten Platz für Verbandstoffe. Ein Indexblatt bietet eine übersichtliche Inhaltsangabe mit der Möglichkeit wichtige Notfall-Telefonnummern hinzuzufügen. Die Box kann wahlweise mit einem weißen Erste Hilfe Kreuz auf grünem Grund kenntlich gemacht werden. Das hochwertige Schloss mit zwei Schlüsseln sorgt für die nötige Sicherheit. Gefüllt mit First Aid Kit L (DIN 13 164). Artikeldetails: - Farbe: silber
- Größe: 28,0 x 30,2 x 11,8cm (HxBxT)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Pflaster, Erste-Hilfe-Schrank, Erstehilfekoffer, Hilfeschrank, Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medizinschrank, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Sanitätsschrank, Verbandschrank, Verbandskoffer, Verbandsschrank, Wundpflaster |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
B2B-Discount |
14 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,50* |
€ 60,20* |
 |  |
eOfficeShop |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,50* |
€ 73,31* |
 |  |
ELBA-OfficeShop |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 6,00* |
€ 76,10* |
 |  |
Rochaden |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 5,50* |
€ 76,22* |
 |  |  |
Buero_komplett |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Satz |
€ 1,50* |
€ 84,30* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Buero_komplett |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Satz |
€
84,30* |
€
100,32 |
pro Satz |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett |  |
|  | Versand von Buero_komplett |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,50* | | ab € 40,00* | € 3,50* | | ab € 60,00* | € 2,50* | | ab € 80,00* | € 1,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Betriebs-Verbandkasten DIN13157 255x166x80 mm grün (235055) |
Leina 235055 |
€ 21,37* |
€ 25,43 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
DURABLE DURACLIP Klemm-Hefter, A5, weiß (221702) |
Durable 221702 |
€ 28,86* |
€ 34,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DURABLE FIRST AID BOX L, Design-Erste-Hilfe-Kasten, silber (9197323) |
Durable 1973-23 |
€ 77,50* |
€ 92,23 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Durable FIRST AID KIT L/1975-00 DIN 13157 |
Durable 1975-00 |
€ 23,58* |
€ 28,06 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Durable FIRST AID KIT M/1972-00 DIN 13164 |
Durable 1972-00 |
€ 14,93* |
€ 17,77 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Durable FIRST AID SET L/1974-23 silber DIN 13157 |
Durable 1974-23 |
€ 107,64* |
€ 128,09 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Durable FIRST AID SET M/1971-23 silber DIN 13164 |
Durable 1971-23 |
€ 76,72* |
€ 91,30 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Erste Hilfe-Set zur Wundversorgung (NFK001) |
3M NFK001 |
€ 7,08* |
€ 8,43 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Erste-Hilfe-Material 141-teilig DIN13169 (243035) |
Leina 243035 |
€ 21,57* |
€ 25,67 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Erste-Hilfe-Material 72-teilig DIN 13157 (243025) |
Leina 243025 |
€ 12,78* |
€ 15,21 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Erste-Hilfe-Material DIN 13164 (2430251) |
Leina 2430251 |
€ 6,23* |
€ 7,41 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Erste-Hilfe-Nachrüst-Set für DIN 13164 (235025) |
Leina 235025 |
€ 4,70* |
€ 5,59 |
 |
 |
Ähnlich |
|
KFZ-Kombitasche Erste-Hilfe-Material DIN13164 + Warndreieck (510320) |
Leina 510320 |
€ 16,32* |
€ 19,42 |
 |
 |
Ähnlich |
|
KFZ-Verbandskasten DIN 13164 (235020) |
Leina 235020 |
€ 10,12* |
€ 12,04 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Klemmappe DURACLIP 30 A4 sw FÜR 30 BLATT TRANSP. DECKBLATT (220001) |
Durable 220001 |
€ 0,97* |
€ 1,15 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Klemmappe DURACLIP 30 A4 we FÜR 30 BLATT TRANSP. DECKBLATT (220002) |
Durable 220002 |
€ 0,97* |
€ 1,15 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Classic 1mx6cm (1145) |
BDF Beiersdorf 1145 |
€ 2,17* |
€ 2,58 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Hansaplast Elastic-Strips 30x65mm VE=20 Stück (1175) |
BDF Beiersdorf 1175 |
€ 2,84* |
€ 3,38 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Nexcare 10cm x 6m VE=10 Bänder (N0910B) |
3M N0910B |
€ 2,32* |
€ 2,76 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Nexcare Comfort 10x6cm VE=10 Strips (N1170B) |
3M N1170B |
€ 3,35* |
€ 3,99 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Nexcare Comfort VE=20 Strips sortiert (N1120E) |
3M N1120E |
€ 2,83* |
€ 3,37 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS) |
3M N0920AS |
€ 2,27* |
€ 2,70 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Nexcare Waterproof VE=20 Strips sortiert (N0620NA) |
3M N0620NA |
€ 2,05* |
€ 2,44 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Pflaster Strips wasserabweisend VE=40 Stück (45907) |
BDF Beiersdorf 45907 |
€ 3,43* |
€ 4,08 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Rettungsdecke 160x210cm silber/gold (225033) |
Leina 225033 |
€ 2,10* |
€ 2,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Schnellhefter Hängeschiene Metall 25St. ZUM ABHÄNGEN VON A4 HEFTERN SI 2 |
Durable 153126 |
€ 9,61* |
€ 11,44 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschere gerade SP/ST NR 14cm |
Söhngen 2001002 |
€ 2,76* |
€ 3,28 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank Berlin Norm weiß 31,5x42,9x15 DIN13157 |
Söhngen 5001003 |
€ 57,84* |
€ 68,83 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank Heidelberg weiß 30,2x36,2x14 DIN13157 |
Söhngen 5001001 |
€ 73,47* |
€ 87,43 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Verbandschrank Novoline 3 weiß 108x36x20cm DIN13157 |
Söhngen 0501049 |
€ 389,32* |
€ 463,29 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank Rom m Füllung 6,80kg |
Söhngen 5001004 |
€ 90,58* |
€ 107,79 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandskasten Stahlblech DIN13169 grün (235070) |
Leina 235070 |
€ 48,60* |
€ 57,83 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandsschrank Cura leer DIN 13157 (241001) |
Leina 241001 |
€ 40,26* |
€ 47,91 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|