Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Durable FIRST AID SET L 197423


Menge:  Satz  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Durable FIRST AID SET L 197423
Artikel-Nr.:  563-167628
Hersteller:  Durable
Herst.-Nr.:  197423
EAN:  4005546104058

Medizinschrank in moderner Alu-Optik.

3 schwenkbare Fächer im Innenraum bieten Platz für Verbandstoffe. Ein Indexblatt bietet eine übersichtliche Inhaltsangabe mit der Möglichkeit wichtige Notfall-Telefonnummern hinzuzufügen. Die Box kann wahlweise mit einem weißen Erste Hilfe Kreuz auf grünem Grund kenntlich gemacht werden. Das hochwertige Schloss mit zwei Schlüsseln sorgt für die nötige Sicherheit. Gefüllt mit First Aid Kit L (DIN 13 164).

Artikeldetails:

  • Farbe: silber
  • Größe: 40,0 x 30,2 x 11,8 cm (HxBxT)
... > A-Z Büro komplett > Geschäftsausstattung > Erste Hilfe
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 86,33*
TecServ 2 Tage pro Stück Frei Haus € 94,83*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 96,38*
Office-Butler 1 Tag pro Stück Frei Haus € 97,29*
Buero_komplett 2 Tage pro Satz Frei Haus € 118,24*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Satz  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Satz €  118,24* €  140,71 pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Betriebs-Verbandkasten DIN13157 255x166x80 mm grün (235055)
Leina
235055
€ 21,37* € 25,43
Ähnlich DURABLE DURACLIP Klemm-Hefter, A5, weiß (221702)
Durable
221702
€ 28,86* € 34,34
Ähnlich
Durable FIRST AID KIT L/1975-0
Durable
1975-00
€ 23,55* € 28,02
Ähnlich
Durable FIRST AID SET L/1974-23 silber DIN 13157
Durable
1972-00
€ 14,66* € 17,45
Ähnlich
Durable FIRST AID SET L/1974-23 silber DIN 13157
Durable
1974-23
€ 101,84* € 121,19
Ähnlich
Durable FIRST AID SET M/1971-23 silber DIN 13164
Durable
1971-23
€ 76,83* € 91,43
Ähnlich
Erste Hilfe-Set zur Wundversorgung (NFK001)
3M
NFK001
€ 7,08* € 8,43
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material 141-teilig DIN13169 (243035)
Leina
243035
€ 21,57* € 25,67
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material 72-teilig DIN 13157 (243025)
Leina
243025
€ 12,78* € 15,21
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material DIN 13164 (2430251)
Leina
2430251
€ 6,23* € 7,41
Ähnlich
Erste-Hilfe-Nachrüst-Set für DIN 13164 (235025)
Leina
235025
€ 4,70* € 5,59
Ähnlich
KFZ-Kombitasche Erste-Hilfe-Material DIN13164 + Warndreieck (510320)
Leina
510320
€ 16,32* € 19,42
Ähnlich
KFZ-Verbandskasten DIN 13164 (235020)
Leina
235020
€ 10,12* € 12,04
Ähnlich
Klemmappe DURACLIP 30 A4 gelb FÜR 30 BLATT TRANSP. DECKBLATT (220004)
Durable
220004
€ 0,97* € 1,15
Ähnlich
Klemmappe DURACLIP 30 A4 rot FÜR 30 BLATT TRANSP. DECKBLATT (220003)
Durable
220003
€ 0,97* € 1,15
Ähnlich
Klemmappe DURACLIP 30 A4 sw FÜR 30 BLATT TRANSP. DECKBLATT (220001)
Durable
220001
€ 0,97* € 1,15
Ähnlich
Klemmappe DURACLIP 30 A4 we FÜR 30 BLATT TRANSP. DECKBLATT (220002)
Durable
220002
€ 0,97* € 1,15
Ähnlich
Pflaster Classic 1mx6cm (1145)
BDF Beiersdorf
1145
€ 2,17* € 2,58
Ähnlich
Pflaster Hansaplast Elastic-Strips 30x65mm VE=20 Stück (1175)
BDF Beiersdorf
1175
€ 2,84* € 3,38
Ähnlich
Pflaster Nexcare 10cm x 6m VE=10 Bänder (N0910B)
3M
N0910B
€ 2,32* € 2,76
Ähnlich
Pflaster Nexcare Comfort 10x6cm VE=10 Strips (N1170B)
3M
N1170B
€ 3,35* € 3,99
Ähnlich
Pflaster Nexcare Comfort VE=20 Strips sortiert (N1120E)
3M
N1120E
€ 2,83* € 3,37
Ähnlich
Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS)
3M
N0920AS
€ 2,27* € 2,70
Ähnlich
Pflaster Nexcare Waterproof VE=20 Strips sortiert (N0620NA)
3M
N0620NA
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Pflaster Strips wasserabweisend VE=40 Stück (45907)
BDF Beiersdorf
45907
€ 3,43* € 4,08
Ähnlich
Rettungsdecke 160x210cm silber/gold (225033)
Leina
225033
€ 2,10* € 2,50
Ähnlich
Schnellhefter Hängeschiene Metall 25St. ZUM ABHÄNGEN VON A4 HEFTERN SI 2
Durable
153126
€ 9,61* € 11,44
Ähnlich
Verbandschere gerade SP/ST NR 14cm
Söhngen
2001002
€ 2,76* € 3,28
Ähnlich
Verbandschrank Berlin Norm weiß 31,5x42,9x15 DIN13157
Söhngen
5001003
€ 57,84* € 68,83
Ähnlich
Verbandschrank DIN13157,Alugehäuse,Sicherheitsschloß, ohne Verbandsmaterial,Gr. 30,0 x 40,0 x 11,8cm
Durable
DI1973
€ 91,00* € 108,29
Ähnlich
Verbandschrank Heidelberg weiß 30,2x36,2x14 DIN13157
Söhngen
5001001
€ 73,47* € 87,43
Ähnlich Verbandschrank Novoline 3 weiß 108x36x20cm DIN13157
Söhngen
0501049
€ 389,32* € 463,29
Ähnlich
Verbandschrank Rom m Füllung 6,80kg
Söhngen
5001004
€ 90,58* € 107,79
Ähnlich
Verbandskasten Stahlblech DIN13169 grün (235070)
Leina
235070
€ 48,60* € 57,83
Ähnlich
Verbandsschrank Cura leer DIN 13157 (241001)
Leina
241001
€ 40,26* € 47,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG