Produktinformationen von Buero_komplett |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 563-126981 Herst.-Nr.: 229220ECRI EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schutzmatte für harte, glatte Böden und für Teppiche Diese Produkte sind für verschiedenen Anwendungen wie Holzböden, Parkett, Laminat, Kork, Marmor, Stein und Betonböden, Fliesen oder Kunststoffböden, aber auch für Teppichböden geeignet. Stark frequentierte oder beanspruchte Flächen werden vor unschöner Abnutzung bewahrt und erhalten dadurch den Wert Ihres Bodenbelags über Jahre hinaus. Hervorragend geeignet zum Abdecken beschädigter Bodenflächen. Verunreinigungen jeder Art kann man einfach mit Wasser abwaschen. Das Material (Polycarbonat) ist umweltfreundlich, feuerfest, geruchsneutral, extrem strapazierfähig, sehr robust und langlebig. Diese Bodenschutzmatten wurden im speziellen Verfahren bedruckt, wodurch die Farbe auch bei intensiver Nutzung erhalten bleibt Eigenschaften: - Material: Polycarbonat
- Größe: 122 x 92 cm
- reib- und wischfest
- Motiv: Riffelblech
Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller. Die Ware ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte, Bodenschutzmatten, Polycarbonat |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 42,28* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 68,04* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 68,78* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 69,66* |  |  |  | Buero_komplett | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 2,50* | € 72,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Buero_komplett |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett |  | Versand von Buero_komplett |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,50* |  | ab € 40,00* | € 3,50* |  | ab € 60,00* | € 2,50* |  | ab € 80,00* | € 1,50* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 46,00* | € 54,74 | Ähnlich | | | | € 47,69* | € 56,75 | Ähnlich | | | | € 63,91* | € 76,05 | Ähnlich | | | | € 63,91* | € 76,05 | Ähnlich | | | | € 74,38* | € 88,51 | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 101,42* | € 120,69 | Ähnlich | | | | € 118,43* | € 140,93 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 127,98* | € 152,30 | Ähnlich | | | | € 127,98* | € 152,30 | Ähnlich | | | | € 145,04* | € 172,60 | Ähnlich | | | | € 145,04* | € 172,60 | Ähnlich | | | | € 123,55* | € 147,02 | Ähnlich | | | | € 39,91* | € 47,49 | Ähnlich | | | | € 39,91* | € 47,49 | Ähnlich | | | | € 78,29* | € 93,17 | Ähnlich | | | | € 100,38* | € 119,45 | Ähnlich | | | | € 107,44* | € 127,85 | Ähnlich | | | | € 63,54* | € 75,61 | Ähnlich | | | | € 107,44* | € 127,85 | Ähnlich | | | | € 68,65* | € 81,69 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich | | | | € 65,17* | € 77,55 | Ähnlich | | | | € 68,65* | € 81,69 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich | | | | € 62,96* | € 74,92 | Ähnlich | | | | € 72,27* | € 86,00 | Ähnlich | | | | € 72,27* | € 86,00 | Ähnlich | | | | € 61,62* | € 73,33 | Ähnlich | | | | € 73,86* | € 87,89 | Ähnlich | | | | € 56,76* | € 67,54 | Ähnlich | | | | € 73,86* | € 87,89 | Ähnlich | | | | € 61,62* | € 73,33 | Ähnlich | | | | € 56,76* | € 67,54 | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 68,04* | € 80,97 | Ähnlich | | | | € 68,04* | € 80,97 | Ähnlich | | | | € 39,90* | € 47,48 | Ähnlich | | | | € 39,90* | € 47,48 | Ähnlich | | | | € 39,90* | € 47,48 | Ähnlich | | | | € 39,90* | € 47,48 |
|  |  |
|
 |
|
|