Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-89940L Herst.-Nr.: 89940L EAN/GTIN: 4043718063673 |
| |
|
| | |
| - 2x Cinch Stecker an 1x 3,5mm Stereo Klinkenbuchse
- Länge: 0,2m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, inline® cinch kabel, Kabel, Cinch zu Klinke, Standard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,26* | € 9,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,02* | € 14,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,82* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|