Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antennenkabel, Buchse gewinkelt auf Stecker gerade, weiß 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-69710
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  69710
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Antennenkabel
Antennenkabel, Buchse gewinkelt auf Stecker gerade, weiß 10m
  • doppelt geschirmt
  • Farbe weiß
  • Buchse gewinkelt 90° auf Stecker gerade
  • Schirmmaß >85dB
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Koax-Antennenkabel, konfektioniert
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > SAT- und Antennentechnik
Weitere Suchbegriffe: SAT- und Antennentechnik, Koax-Antennenkabel, konfektioniert
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 1,54*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG