Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PCMCIA Express Card Cardreader für CF Card
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
InLine
Artikel-Nr.:
560-66790B
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
66790B
EAN:
4043619662104
Suchbegriffe:
Cardreader
ExpressCard 34
Kartenlesegerät
Kartenlesegeräte
Dieser Cardreader entspricht dem Express Card / 34 Standard. Sie können damit Compact Flash, Microdrive und Magicstore Speicherkarten lesen und beschreiben.
Express Card / 34 Standard
Unterstützt folgende Speicherkarten: Compact Flash I/II, IBM Microdrive, Magicstore
Datenübertragungsrate bis 40 MB/s
Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 10.4x und höher
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
InLine
>
Express Card
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
InLine
>
Express Card Cardreader
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
InLine
>
Schnittstellenkarten
Weitere Suchbegriffe:
Kartenleser
,
Magnetkartenlesegerät
,
Netzwerkkarte
,
PCMCIA
,
Schnittstellenkarten
,
Express Card
,
Express Card Cardreader
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
Versand
Netto
TERRA
2 Tage
€ 9,00*
€ 17,43*
PCS
1 Tag
Frei Haus
€ 18,14*
InLine
1 Tag
€ 6,90*
€ 21,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von InLine
Versand
von InLine
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG