Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lüftersteuerung, XILENCE interne Lüftersteuerung 3,5'', xp-fcp.b


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-66680X
Hersteller:  Xilence
Herst.-Nr.:  xp-fcp.b
EAN:  4044953102745
Sind Ihre Lüfter zu laut? Laufen sie bei hohen Drehzahlen, auch wenn es nicht erforderlich ist? Das ist jetzt vorbei! Mit dem Xilence Fan Control Panel können Sie die Drehzahl von bis zu drei Lüftern regulieren, und somit den Geräuschpegel deutlich senken. Alle Drehregler sind rot beleuchtet, und reagieren auf Umgebungsgeräusche. Empfindlichkeit und Lichtintensität sind einstellbar, die Beleuchtung kann auch ganz ausgeschaltet werden.
  • Drehzahl von bis zu drei Lüftern regulierbar
  • Drehregler sind rot beleuchtet
  • Drehregler reagieren auf Umgebungsgeräusche
  • Empfindlichkeit und Lichtintensität sind einstellbar
  • Beleuchtung kann auch ganz ausgeschaltet werden
  • Regler: 3x Fan Speed, 1x Leuchtstärke
  • Nettogewicht: 121 g
  • Spannung Lüfter 1: 7 - 12 V
  • Spannung Lüfter 2&3: 0 - 12 V
  • LED Farbe: rot
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Kühler & Lüfter
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Lüftersteuerung
Weitere Suchbegriffe: Kühler & Lüfter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 3,50*
€ 13,67*
InLine
€ 6,90*
€ 14,76*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
inLine
33434
€ 0,50*
€ 0,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG