Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

CaseSmart™ Notebooktrolley schwarz, für Notebooks bis 39,12cm (15,4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:  560-66607D
Hersteller:  Casesmart
Herst.-Nr.:  66607D
EAN/GTIN:  4043718109999
Der optimale Begleiter für vielreisende Geschäftsleute, Handelsvertreter, Messebesucher uvm. Dieser praktische Notebooktrolley bringt Ordnung und ist sehr praktisch, da man nicht nur das meiste Notebookzubehör gleich mit verstauen kann, er bietet auch weiteren Platz für Kataloge, Unterlagen, Zeitungen etc. Der Trolley ist mit einem Reißverschluss über drei Seiten versehen. In dem Hauptfach können bequem 39,12cm (15,4") Notebooks bis zu einer Größe von 35x30x4cm sicher verstaut werden. Der hintere Teil des Hauptfach bietet aureichend Stauraum für Ihre Reiseutensilien und/oder Notebookzubehör. Im vorderen großen Fach werden sicher die Dokumente im DIN A4-Format aufbewahrt. Weitere Fächer befinden sich an der Front der Tasche hinter 2 weiteren Reisverschlüssen. Die Tasche lässt sich mit dem Teleskopgriff überall mit hintransportieren. Eine sehr hochwertige Verarbeitung der Stoffe und eine extra starke Polsterung unterstreichen die ausgezeichnete Qualität der Tasche.
  • Trolley für Notebooks 39,12cm (15,4")
  • Stoff: schwarz
  • 1x über 3 Seiten umlaufender Reißverschluss, schwarz
  • für 39,12cm (15,4") Notebooks bis 35x30x4cm
  • inkl. extra Tragetasche für das Notebook
  • Dokumentenfach mit Reißverschluss vorne
  • viele kleine Fächer zum Verstauen von Notebookzubehör und Utensilien hinten und vorne
  • Teleskopgriff zum ziehen der Tasche
  • sehr stabile Rollen mit Alufelgen
... > Lager 560 > Taschen / Archivierung > Notebooktrolly
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Trolley, Trolly, Taschen / Archivierung, Notebooktrolly
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG