Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1784A CubiQ KVMP-Switch 4-fach, DVI, USB 2.0, Audio 2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-61614E
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1784A
EAN/GTIN:
     4710423777095
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM-Switch mit 4 Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Dual-Link-Systeme mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der USB-KVMP™-Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 4-Port-KVM-Switches mit denen eines 2-Port-USB-Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI-Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick - alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.
  • DVI-KVMP-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
  • Eine USB-Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB-Geräte
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
  • Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2,1-Surround-Sound-Anlagen
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
  • Herausragende Bildqualität: 1920 x 1200 bei 60 Hz (Single Link), 2560 x 1600 bei 60 Hz (Dual Link)
  • nVidia 3D Vision Ready: unterstützt modernste LCD-Monitore mit 120-Hz-Technologie zusammen mit Shutterbrillen für 3D-Bilder bei Auflösungen bis 1920 x 1080
  • HDCP-kompatibel
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Konsole mit Tastaturemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Spiel- und Multimediatastaturen
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen* (* PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern)
  • Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang
  • 1x CS1784A KVMP™ Switch mit USB für DVI-Grafik (Dual Link)
  • 4x 2L-7D02UD DVI-D Dual Link-KVM-Kabel mit USB-Steckern
  • 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
  • 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5,3V, 10W
Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 0,93 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 27,00 x 8,70 x 5,50 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, kvm kabel, aten kvm kabel, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 196,85*
€ 3,50*
ab € 187,20*
€ 208,47*
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 208,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 194,13*
€ 213,38*
Lager 560
Frei Haus
ab € 194,16*
€ 213,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1764A
ab € 131,92*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 40,94*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 362,09*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 48,28*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.496,19*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.586,12*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.495,06*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 31,55*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 74,94*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 110,43*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 293,89*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 121,95*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 44,63*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 45,31*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.391,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.