Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1734B KVM-Switch 4-fach, USB, PS/2, mit Audio, OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60654Y
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1734B
EAN/GTIN:
     4710423775053
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM-Switch mit 4 Ports für USB- und PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der CS1734B kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: Manuell, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menü und per Mausklick.
  • DVI-KVM-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
  • Eine Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB-Geräte
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
  • Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite - ideal für Benutzer von IP-Telefonie
  • Unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und - Mäuse - flexible einsetzbar dank des mitgelieferten Adapters für USB auf PS/2 USB-Maus und - Tastatur, oder PS/2-Tastatur und - Maus, oder PS/2-Tastatur und USB-Maus
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü und Maus)
  • Multiplattform-kompatibel: Windows , Mac und Sun
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen* (* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich
  • Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang
  • 1x USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports
  • 2x 2L-5301U USB-KVM-Kabel
  • 2x 2L-5302U USB-KVM-Kabel
  • 1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
  • 2 OSD-/Hotkey-Aufkleber
  • 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
  • 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
  • 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5,3V, 3,4W
Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 0,78 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 21,00 x 8,70 x 5,50 cm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,83*
€ 47,67*
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 107,10*
€ 3,50*
ab € 95,33*
€ 112,21*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 97,24*
€ 114,34*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 94,42*
€ 118,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.355,64*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.197,56*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.195,00*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,43*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,29*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,49*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,70*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 80,31*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 290,51*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.