Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS164 Video-Splitter DVI 4-fach Monitor-Verteiler mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-57784A
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS164
EAN/GTIN:
     4710423773325
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der VS164 DVI Splitter verteilt das DVI-I Signal (analog oder digital) inkl. Audio auf bis zu 4 Wiedergabegeräte. Der Splitter ist damit ideal für Präsentationen und Schulungen geeignet.
  • Verbindet einen PC mit DVI Grafikkarte und Audio mit bis zu 4 Wiedergabegeräten
  • Volle Unterstützung zu DVI-Digital und DVI-Analog (keine Umwandlung von analog zu digital oder digital zu analog).
  • Unterstützt DDWG (Digital Display Working Group) Standard für DVI Monitore
  • Audio Unterstützung
  • Kaskadierbar auf bis zu 3 Ebenen - zur Erweiterung auf bis zu 64 Videosignale.
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 Pixel
  • DDC, DDC2, DDC2B kompatibel (nur an Port 1).
  • für Windows, Linux, Mac and Sun
  • Packungsinhalt: 1x 4-fach Splitter DVI , 1x Netzteil, 1x Handbuch
  • Wiedergabe Anschlüsse / Ausgänge: 4
  • Eingänge: 1 x DVI Buchse, Audio: 1x 3,5mm Klinke Buchse Stereo
  • Ausgänge: 4x DVI Buchse, Audio: 4x 3,5mm Klinke Buchse Stereo
  • Strom 1x DC Buchse
  • LEDs: Online 1 (Orange), Auswahl 1 (Grün)
  • Auflösung, bis zu 1920x1200 @60 Hz
  • Signalreichweite: bis zu 5m (15')
  • Stromverbrauch: DC5.3V, 4.8W (Max.)
  • Betriebstemp. 0-50°C, Lager-Temp. -20-60°C, Luftfeuchtigkeit 0-80% RH, nicht kondensierend
  • Physikalische Eigenschaften: Metallgehäuse, Gewicht 0.72 kg, Abmessungen (LxTxH): 21x8,7x5,5cm
Weitere Suchbegriffe: dvi splitter 4 fach, dvi splitter, aten dvi splitter, Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Splitter / Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 114,45*
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 118,35*
Lager 560
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 124,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 133,54*
€ 3,50*
ab € 105,29*
€ 133,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,55*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,15*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,15*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,72*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 92,00*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.