Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maus, Wintech M-1018, optisch, für Notebook, mit LED, USB&PS/2, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-57119B
Hersteller:  Wintech
Herst.-Nr.:  M-1018 black
EAN:  4046624811901
  • 800 DPI für präzise optische Abtastung
  • Durch geringe Größe optimal für Unterwegs geeignet
  • Keine Reinigung notwendig, keine beweglichen Teile
  • Störungsfreies Arbeiten auf fast allen Oberflächen
  • Scrollrad und Gehäuse mit blauem LED-Lichteffekt
  • USB/PS2-Combo-Version (Adapter)
  • Farbe: schwarz
  • Anschluss: PS/2 Anschluss mit USB Adapter
  • Abtastung: optisch
  • Tasten: 3 Tasten (Scrollrad ist 3te Taste)
  • Treiber: Windows 95/98/2000/ME/XP
  • Kabellänge: 1,5m
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Eingabegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Maus
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Wintech
Weitere Suchbegriffe: Notebookmaus, Eingabegeräte, Wintech
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 5,37*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG