Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Edifier iPod Wecker iF200, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-55685
Hersteller:  Edifier
Herst.-Nr.:  iF200
EAN:  6923520260706
Edifier iPod System iF200, schwarz. Lassen Sie sich mit Ihren iPod Playlisten wecken, der Edifier iF200 macht es möglich und schafft gleichzeitig eine Ladestation für Ihren iPod. Der Lautsprecher sorgt für einen klangreichen, dynamischen und lebhaften Sound. Der Morgenwecker iF200 verfügt über eine Snooze-Funktion, die Sie für 9 Minuten weiterschlummern lässt. Bringen Sie einen Hauch an Retro-Style in Ihr Schlafzimmer, die Form des Weckers lässt die Ähnlichkeit mit den mechanischen Weckern vergangener Tage wieder aufleben. Der iPod ist nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Ausgangsleistung: 2x 3 W (RMS)
  • Signal-Rausch-Verhältnis: >= 85 dBA
  • Ladestation für Ihren iPod, passend für nahezu alle iPod Modelle, außer iPod Shuffle
  • Eingebaute 360° Lautsprecher
  • Speicherfunktion für automatischen iPod Weckalarm Modus beim Andocken
  • Schlummertaste zum Weiterschlummern für 9 Minuten
  • Großer Lautstärkeregler
  • Universal Dockingadapter für die meisten iPod Modelle – außer iPod Shuffle
  • 100-240 V Universal-Netzteil
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Lautsprecher, Headsets, Mikrofone
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > iPod Zubehör
Weitere Suchbegriffe: iPod Zubehör, Lautsprecher, Headsets, Mikrofone
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,50*
€ 33,65*
1 Tag
€ 3,50*
€ 39,54*
InLine
€ 6,90*
€ 39,84*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG