Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Headset, Wintech WH-50, Multimedia


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-55651A
Hersteller:  Wintech
Herst.-Nr.:  WH-50
EAN:  4043324812979
  • Stereo-Headset mit Kopfbügel
  • Für Internet-Telefonie und Webanwendungen
  • Farbige Audiostecker für einfachen Anschluss
  • Hervorragende Klangqualität
  • geringes Gewicht
  • Farbe: silber-schwarz
  • Anschluss: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker (2x)
  • Kompatibilität: PC & Mac kompatibel, MP3-Player, Discman
  • Kabellänge: 2,5m
  • Regler: Lautstärkeregler am Kabel
  • Frequenzbereich: 20-20.000Hz
  • Empfindlichkeit: 105dB
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Lautsprecher, Headsets, Mikrofone
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Wintech
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Headsets, Mikrofone, Wintech
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 4,06*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG