 | | Produktinformationen von
InLine | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 560-55610 Herst.-Nr.: 55610 EAN: 4043718056613 |
| |
|
|  |  |
 | InLine® USB VoIP Controller, Headset mit Skype Terminal. Kennen Sie Skype? Mit Skype können Sie weltweit kostengünstig oder sogar kostenlos über das Internet telefonieren. Mit dem neuen Inline® USB VoIP Controller können Sie Skype nun zusätzlich auf einfachste Weise bedienen und bequem am PC während des Gesprächs weiterarbeiten. Das Headset am Controller hat eine hervorragende Sprach- und Wiedergabequalität, Sie verstehen ihren Gesprächspartner, als wäre er direkt nebenan. Das Gerät wird einfach an den USB Port angeschlossen und als USB Audiogerät erkannt, die mitgelieferte Software dient als Schnittstelle zwischen dem Controller und der Skype- Software. Die Skype Middleware Software ist nicht Mac OS fähig. - mobiles und kompaktes Design
- geeignet für Desktop-PCs und Notebooks
- einfache Installation und Bedienung
- weltweite und kostengünstige Internet-Telefonie von PC zu PC oder PC zu Telefon, ab Skype Version 1.3
- unterstützt Plug & Play und Hot-Plug
- USB 2.0 Anschluss
- USB-Audio 1.0 Spezifikation
- Stromversorgung über den USB-Port
- erstklassige Audio-Wiedergabe und Aufnahme
- Bedientasten für Lautstärke, Stummschaltung, hoch-/ runter- Pfeiltasten, Tab und Minimieren, Rufannahme und Auflegen
- LED’s zur Anzeige für Datentransfer und Stummschaltung
- Stereo Mini- Ohrhörer mit Mikrofon, 2x 3,5mm Klinkestecker
- Inkl. Free Skype Middleware Software und Xear 3D Sound Software für virtuelle 5.1 Klangwiedergabe
- Ohne Treiber unter Win 95SE/ME/2000/XP/Vista zu verwenden
- Deutsche Anleitung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: InLine® |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
InLine |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,90* |
€ 10,92* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von InLine |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
10,92* |
€
12,99 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von InLine |  |
|  | Versand von InLine |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 50,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|