 | | Produktinformationen von
InLine | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 560-55522M Herst.-Nr.: HPX-1930M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sportlicher Kopfhörer, der bequem über den Ohren zu tragen und benutzen ist. Der Kopfbügel lässt sich ähnlich wie ein Brille auf den Ohren tragen, ein einseitig abgeführtes Kabel gibt Handlungsfreiheit beim Arbeiten. - Headset mit 30mm Membran und Mikrofon
- Impedanz: 32Ohm ±15, Empfindlichkeit: 103dB ±3dB bei 1kHz
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz
- 1x 3,5mm Klinkestecker, grün kodiert, 1x 3,5mm Klinkenstecker rot kodiert, mit Lautstärkeregler im Kabel
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Headsets, Mikrofone, Wavemaster |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
InLine |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,90* |
€ 5,34* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von InLine |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
5,34* |
€
6,35 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von InLine |  |
|  | Versand von InLine |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 50,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|