Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wavemaster Headset, Kopfhörer+Mikrofon, HPX-1603M, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-55518S
Hersteller:  Wavemaster
Herst.-Nr.:  HPX-1603M
EAN:  4039039710075
Leichtes Headset, das einfach zu tragen und benutzen ist. Der Kopfbügel lässt sich über mehrere Stufen auf jeder Seite an jede Kopfgröße anpassen, das Mikrofon kann durch den Schwanenhals beliebig positioniert werden.
  • Headset mit 30mm Membran
  • Impedanz: 32Ohm ±15
  • Empfindlichkeit: 105dB ±3dB bei 1kHz
  • Frequenzgang: 20Hz-20kHz
  • 2x 3,5mm Klinkestecker, rot und grün kodiert
  • mit Lautstärkeregler im Kabel
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Lautsprecher, Headsets, Mikrofone
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Wavemaster
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Headsets, Mikrofone, Wavemaster
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 2,86*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG