Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wavemaster Stereo Headset, HPX-1750M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-55517
Hersteller:  Wavemaster
Herst.-Nr.:  HPX-1750M
EAN:  4039039710051
Suchbegriffe:
Headset
Lautsprecher
Dieses Headset zeichnet sich aus durch einen kräftigen Klang und einem angenehmen Tragekomfort. Eine extrem gute Polsterung und Abschirmung nach/von Außen unterstreichen die Leistungen dieses Headset. Der Kopfbügel lässt sich über mehrere Stufen auf jeder Seite an jede Kopfgröße anpassen, das Mikrofon kann durch den Schwanenhals beliebig positioniert werden.
  • Headset mit 40mm Membran
  • Impedanz: 32Ohm ±15
  • Empfindlichkeit: 105dB ±3dB bei 1kHz
  • Frequenzgang: 20Hz-20kHz
  • Mikrofon Impedanz: 2,2kOhm
  • Mikrofon Frequenzbereich 30Hz-16kHz
  • 2x 3,5mm Klinkestecker, rot und grün kodiert



... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Lautsprecher, Headsets, Mikrofone
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Wavemaster
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Headsets, Mikrofone, Wavemaster
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine 1 Tag € 6,90* € 7,15*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,15* €  8,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG