Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wavemaster Headset mit Vibrations-Bass, HPX-2000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-55515
Hersteller:  Wavemaster
Herst.-Nr.:  HPX-2000M
EAN:  4039039710037
Suchbegriffe:
Headset
Lautsprecher
Das neue Headset der Superlative! Dieses Headset zeichnet sich aus durch extrem gute Basswiedergabe, die sogar durch eine Vibrationsfunktion zusätzlich verstärkt wird. Das schlägt jedes Gamerherz höher! Eine extrem gute Polsterung und Abschirmung nach/von Außen unterstreichen dieses Headset. Der Kopfbügel lässt sich über 12 Stufen auf jeder Seite an jeder Kopfgröße anpassen, das Mikrofon kann durch den Schwanenhals beliebig positioniert werden.
  • Headset mit 40mm Membran
  • Mit Vibrations-Bass
  • Impedanz: 32Ohm ±15
  • Empfindlichkeit: 105dB ±3dB bei 1kHz
  • Frequenzgang: 20Hz-20kHz
  • Max. Klirrfaktor: <5
  • Max Power Input: 100mW
  • Stromversorgung: 3VDC
  • mit eingebautem Verstärker, Batteriebetrieben
  • inkl 2x Micro AAA Batterien
  • Kabellänge 2,75m
  • 2x 3,5mm Klinkestecker, rot und grün kodiert



... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Lautsprecher, Headsets, Mikrofone
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Wavemaster
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Headsets, Mikrofone, Wavemaster
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 11,54*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG