Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Synology NAS Server 2x SATA Disk Station DS-207 RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-54205
Hersteller:  Synology
Herst.-Nr.:  DS-207
EAN:  4711174720149
Synology NAS Server 2x SATA Disk Station DS-207 mit RAID. Entwickelt für den Einsatz im privaten Bereich: die Disk Station 207 bietet Funktionen für ein sicheres und hochperformantes File-Sharing, für ein dynamisches Website-Hosting sowie für ein umfassendes Daten-Backup.
  • Farbe: Weiß/Schwarz
  • Anschluss (extern): 3x USB-B 2.0, 1x RJ-45
  • Anschluss (intern): SATA, zum Einbau von 3,5" SATA-Festplatten
  • Abmessungen (BxHxT): 160 mm x 88 mm x 218 mm
  • Gehäuselüfter: 60 mm
  • CPU: Freescale MPC8241/266, Speicher: SDRAM 64MB
  • Vorderseite: Status LED, Power LED, HDD LED, LAN LED, Stromschalter, Copy-Taste, 1 x USB, 1 x eSATA
  • Treiber: Client OS: ab Windows 98 SE und MacOS ab 9.1
  • Konfigurationsmöglichkeiten: Basic (2 Platten), RAID0, RAID1
  • Maximale Festplattengröße: 2x 1TB
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Home Server
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > NAS Systeme
Weitere Suchbegriffe: NAS Systeme, Home Server
Angebote (2)
Versand
Netto
^
InLine
Frei Haus
€ 180,87*
10 Tage
Frei Haus
€ 225,44*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG