Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugset für Computer und Elektronik, 18-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-43018A
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  43018A
EAN:  k.A.
Das Werkzeugset für Computer und Elektronik beseht aus:
  • 3 Schlitz Schraubendreher, verschiedene Größen
  • 3 Kreuzschlitz Schraubendreher, verschiedene Größen
  • 1 Polprüfer
  • 1 Lötkolben
  • 1 Präzisions- Schraubendreher Kreuzschlitz
  • 1 Präzisions- Schraubendreher Schlitz
  • 1 Kombizange
  • 2 Seitenschneider
  • 1 Spitzzange
  • 1 Engländer
  • 1 Cuttermesser
  • 1 Rolle Isolier Klebeband
  • 1 20m Maßband
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Werkzeug und PC-Montage
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Werkzeug, diverse
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 29,05*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG