Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wechselrahmen, Wintech MOB-16/B, S-ATA, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-37513
Hersteller:  Wintech
Herst.-Nr.:  MOB-16/B
EAN:  4046624812342
Suchbegriffe:
Wechselrahmen (IT)
  • HDD-Wechselrahmen inkl. Einschub S-ATA
  • 2x kugelgelagerte Lüfter
  • Aluminiumgehäuse für vibrationsarmen, leisen HDD-Betrieb, inkl. Schrauben, Kabel, Lables
  • 2 LED's (Zugriff & Power-on)
  • Für alle SATA 1 Festplatten
  • Optimale Kühlungseigenschaften
  • Farbe: schwarz
  • Lüfter: 40x40x10mm, Drehzahl: 5000U/min
  • Festplattengröße: 3,5" S-ATA HDD
  • abschließbar, mit 2 Schlüssel
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Festplattenwechselrahmen
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Gehäuse
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > SATA / eSATA
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Festplattenwechselrahmen, SATA / eSATA
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 17,50*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG