Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Y-Anschlußkabel, 2x Stecker A an Stecker B, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-34510X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34510X
EAN/GTIN:
     4043718092345
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Bündelt den Strom von 2 USB-Anschlüssen für ein USB-Gerät mit höherem Energiebedarf. Damit lassen sich endlich auch Peripheriegeräte ohne zusätzliches Netzteil am USB-Port betreiben, die mehr als 500 mA benötigen. Beispielsweise externe Festplatten, Cooler-Pads, GPS-Empfänger und vieles mehr. Auch ideal am Notebook.
  • Anschlüsse: 1x USB Stecker A (Daten + Strom), 1x USB Stecker A (nur Strom), 1x USB Stecker B
  • Benötigt 2 freie USB-Ports
  • Kabellänge: ca. 1m
... > Kabel > USB > Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a/b usb2.0 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB, USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 7,34*
4 Tage
406
€ 1,00*
ab € 10,80*
€ 15,55*
€ 3,50*
ab € 13,30*
€ 18,94*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.