Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CPU-Kühler Titan TTC-NC25/HS, Low-Profile, für Intel und AMD, passiv, Heatpipe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33741C
Hersteller:
     Titan
Herst.-Nr.:
     TTC-NC25/HS
EAN/GTIN:
     4260120536872
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 775
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
Titan hat einen neuen CPU-Kühler mit niedriger Höhe auf den Markt gebracht: den TTC-NC25/HS. Dieser Kühler ist speziell für schlanke Gehäuse (1,5 HE) geeignet und kompatibel mit den meisten Intel- und AMD-Systemen. Er hat eine Höhe von nur 31mm, vier 6mm Heatpipes mit Direct-Touch-Technologie für maximale Hitzeleitfähigkeit und ist geeignet für TDP bis zu 130W. Durch seine geringe Höhe von nur 31mm ist es der ideale Kühler für HTPC-Gehäuse.
  • 1,5HE Flachdesign-Kühler für Gehäuse flacher Bauart
  • vier Heatpipes mit Direct-Touch-Technologie maximieren die Wärmeleitfähigkeit
  • kompatibel mit Intel LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA775 und AMD Sockel AM3/AM2/AM2+/940/939/754
  • Aussenmaße 106 x 95 x 30.5 mm Material
  • Kupfer-Heatpipes und Aluminium-Kühllamellen
  • beim Passivkühler ist stehts auf eine ausreichende Belüftung (z.B. durch weitere Gehäuselüfter oder/und große Lüfungsgitter) im Gehäuse vorhanden ist, um ein Überhitzen zu vermeiden
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, Passivkühler, Kühlung / Lüftung, CPU-Kühler, Multisockel Intel / AMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild1
Titan
TFD-10025LL12ZP/N
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG