Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CPU-Kühler Titan TTC-NK95HS, für Intel und AMD, Passiv, Heatpipe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-33741A
Hersteller:
     Titan
Herst.-Nr.:
     TTC-NK95HS
EAN/GTIN:
     4260120536421
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 775
TITAN Technology hat einen neuen, sehr flachen Kühler entwickelt, den "Entertainer C1" - TTC-NK95H/S, dessen geringe Höhe von 4cm sich perfekt für kleine u. stylische PC-Gehäuse eignet. Dieser einzigartige Kühler besteht aus 4 x 6mm Heatpipes und jede Menge Aluminium Lamellen und ist für die neuesten Prozessoren verwwendbar. Der Kühler passt sowohl zur AMD-Serie als auch zu Intel-Systemen, wie z.B. LGA 775, LGA1366 und dem neuesten LGA 1155; LGA1156.
  • flaches 4 cm Design-geeignet fur kleine, stylische PC-Gehause wie HTPC, ITX und Micro ATX
  • 4 x 6 mm Heatpipes in Kombination mit Heatpipe-Direct-Touch-Technologie sorgen fur effiziente Verringerung desthermischen Widerstandes und Verbesserung der Warmeleitfahigkeit
  • durch mitgelieferte, verschiedene Befestigungs-Varianten geeignet fur: Intel (LGA 1366 /LGA 1155 /LGA 1156/ LGA 775) AMD (AM3 /AM2+ / AM2 / K8 / 940 / 939 / 754)
  • als Passivkühler ohne Lüfter kann der Kühler bis zu einer Prozessorleistung von 65W verwendet werden
  • für Prozessoren >65W wird ein Lüfter TFD-10025LL12ZP/N benötigt, der einfach auf den Kühlkörper geklippt wird
  • Außenmaße: 118 x 110 x 40 mm
  • Material: Kupfer Heatpipe und Aluminium Kühllamellen
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 939, CPU Lüfter Sockel 940, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, Passivkühler, Kühlung / Lüftung, CPU-Kühler, Sockel 1156, 1366
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild1
Titan
TFD-10025LL12ZP/N
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG