Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

20in1 Superior Panel schwarz mit Cardreader, Lüfterregelung und Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-33444B
Hersteller:  Sunbeamtech
Herst.-Nr.:  SP-BA
EAN:  6933337306757
Das 20in1 Superior Panel beinhaltet einen 9-in-1 Cardreader, eine 2 Kanal Lüfterregelung mit Monitor und jede Menge Frontanschlüsse. Die 4 Speicherkartenschächte unterstützen fast alle aktuellen Speicherkartenmedien. Mit dem LCD Display für Lüftertemperatur- und Geschwindigkeitsanzeige und den 2 Lüfterreglern haben Sie die Lüfter komplett unter Ihrer Kontrolle. Bei Überhitzung oder Betriebsfehler der Lüfter werden Sie über das Frontpanel alarmiert. Das Multifunktions – I/O Panel unterstützt USB 2.0 / FireWire 1394 / SATA / Audio / Video Anschlüsse. Das 20in1 Superior Panel ist die perfekte Lösung für Ihren 5,25" Schacht.
  • DC Input : 5V / 12V , USB Bus Power
  • 2 Lüfterregler DC Output : 4V-12V DC, max 10W/Kanal
  • LCD Display: 28 x 11 mm, blau beleuchtet
  • Temperatursensor : 0- 90°C oder 32-194°F
  • überwachte Lüftergeschwindigkeit : 1000 – 9900U/min
  • Alarm bei Überhitzung und zu niedriger Drehzahl
  • Zum Einbau in einen 5,25" Schacht
  • I/O Ports: 2x USB 2.0, 1x IEEE1394, Audio (Line-in/out, Mic), 1x Video-Out, 2x SATA
  • Unterstützt folgende Speicherkarten : CF (Type I / II), Micro Drive, MS, MS Pro, MS Dual Pro, MS Dual, SD, MMC, SM
  • Der Cardreader wird über USB an einem internen Mainboardanschluss betrieben, die S-ATA Kabel können intern an das Mainboard angeschlossen werden, alle anderen Anschlüsse (USB, FireWire, Video und Audio) werden über ein Slotblech nach außen geführt und an der PC-Rückseite angeschlossen
  • Betriebssysteme: Win 98SE /ME /2000 /XP /Vista, Mac OS 8.6
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Cardreader
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Cardreader intern
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Für den 5,25" Schacht
Weitere Suchbegriffe: Kartenleser, Magnetkartenlesegerät, Slotbleche, Cardreader intern, Für den 5,25" Schacht
Angebote (2)
Versand
Netto
^
InLine
€ 6,90*
€ 30,29*
3 Tage
€ 6,99*
€ 33,11*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG