Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Travelkit 3 in 1 Ladekabel f. Handys


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-33125
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  33125
EAN:  4040849759956
Suchbegriffe:
Ladeadapter
Ladekabel
3in1 USB Lade-Kit für USB, 12V und 230V. Das Travelkit 3 in 1 ist ein universelles Ladekit für eine Vielzahl von Handys. Durch die Kombination USB Ladekabel und den entsprechenden Adapter ist das Laden über den USB-Port am PC möglich sowie auf Reisen über den 12V-Anschluss im Auto oder über die 230V Steckdose zu Hause möglich. Damit ist die Lademöglichkeitauch unterwegs kein Problem mehr.
  • Inhalt: USB Anschlusskabel, 12V Ladeadapter (Zigarettenanzünder auf USB), 230V AC Ladeadapter (Steckdose auf USB), 5 Adapter für verschiedene Handymodelle
  • Adapterstecker Siemens für A52, A55, A57, A60, C55, C60, C62, C65, CF62, CX65, CT65, CFX65, CX065, CXT65, CXV65 CX66, M55, M65, M66, MC60, S55, S65, SL55, SL65, SX1, U10, Xelibri 1-8
  • Adapterstecker für Sony-Ericsson für P900, P800, Z700, Z600, Z2000, Z1010, T630, T610, T600, T310, T300, T200, T68m, T65, T66, T39, T29, T28, T20, R310, R320, R380, R520m, R600, A2628, A2618, F500i, K700i, K500i
  • Adapterstecker für alle gängigne Nokia Handys, z.B. 1100, 3310, 6600, 6100, 6210, 6680, 8210, 8310, 9210
  • Adapter für Samsung SGH-A300, A400, A800, D410, E600, E700, E710, N200, N400, N500, N620, Q200, R200, R210, T100, T400, V200, C100, E100, P100, P400, P510, S300, S500, X600, X100, X450, X650
  • Adapterstecker für Motorola A920, A925, E398, E550, T720, T270, T280, E365, V600, V525, V500, V60, V65, V66, V70, V300
  • Steckdosenadapter: Eingang 100-240V/AC, Ausgang USB-Buchse-A 5V, max 500mA
  • KFZ-Adapter: Eingang 12-24V/DC, Ausgang USB-Buchse-A 5V max 500mA
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > USB
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > USB Handy-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: USB, USB Handy-Ladekabel
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 8,22*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG