Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

iPhone 2G/ iPod Netzteil Power-Adapter, 100-240V -> 5V, 500mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-31527
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  31527
EAN/GTIN:  4040849482939
passend für:
  • Apple Ipod classic
  • Ipod mini
  • Ipod nano
  • Iphone 2G (nicht für Iphone 3G)
  • einfaches Aufladen über die Steckdose
  • Schnellladung / Erhaltungsladung
  • Kabellänge ca. 1,2m
  • Farbe schwarz
  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Ausgangsspannung: DC 5,0V
  • Ausgangsstrom: max.500mA
... > Lager 560 > iPod & iPhone Zubehör > Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: iPod & iPhone Zubehör, Ladegeräte
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG