Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Mini-USB, Navilock, 1000mA / 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-31518
Hersteller:  Wintech
Herst.-Nr.:  96900
EAN:  4043619969005
Viele neuere PDA/PNA Gerät besitzen als Stromversorgungsanschluss eine Mini-USB Buchse. Diese Gerät können mit diesem Netz/Ladegerät betrieben werden.
  • Steckerladegerät auf Mini-USB
  • 100-240 Volt 50/60 Hz
  • Mini-USB Stecker
  • 5 Volt 1A
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > GPS und Zubehör
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > USB Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: GPS und Zubehör, USB Ladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine 1 Tag € 6,90* € 8,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,31* €  9,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG