Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD Wandhalter für LCD/Plasma 37"-63", max 75kg, neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-23048
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  23048
EAN:  5412810071944
Dieser praktische neigbare HQ Plasma Halter ist für Bildschirme von 37 bis 63 Zoll verwendbar. Der Halter ist 15° neigbar und ermöglicht den Bildschirm ganz nah an der Wand, wie ein Gemälde, zu befestigen.
  • Geeignet für Bildschirme bis 37-63" (94-160cm)
  • Max. Gewicht: 75 kg
  • Neigbar: 15°
  • Material: Stahl
  • Farbe: Silber
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > TFT, LCD, Plasma Halterungen
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > für LCD / Plasma TV
Weitere Suchbegriffe: TFT, LCD, Plasma Halterungen, für LCD / Plasma TV
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 33,07*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG