Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD Wandhalter Support watchTV EasyThree, 10"-30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-23039
Hersteller:  OMB
Herst.-Nr.:  EasyThree
EAN:  8016677260786
  • Display Größe: 10 - 30" (25 - 76 cm)
  • max. Gewicht: 20kg
  • 3 Drehpunkte
  • Wandabstand: 80-430mm
  • Farbe: Silber
  • VESA 50 / 75 / 100 / 200x100
  • Material: Stahl
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > TFT, LCD, Plasma Halterungen
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > für LCD / Plasma TV
Weitere Suchbegriffe: TFT, LCD, Plasma Halterungen, für LCD / Plasma TV
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 25,70*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG