Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher Halter bis 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-23026
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  23026
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
  • Halter für Lautsprecherboxen
  • trägt bis zu 15 kg/ 33 lbs
  • Wandabstand: 145 mm
  • Grundplatte: 100x106 mm
  • Boxenbefestigung: 44x107 mm
  • im Verkaufskarton
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > TFT, LCD, Plasma Halterungen
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > für Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: TFT, LCD, Plasma Halterungen, für Lautsprecher
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 12,41*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG