Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-16399B Herst.-Nr.: EA1240 EAN/GTIN: 4710423775633 |
| |
|
| | |
| Temperatur- und FeuchtigkeitssensorDamit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen können. Überschreitet die Temperatur bzw. Feuchtigkeit benutzerdefinierte obere oder untere Grenzwerte, können Benachrichtigungen und Alarmsignale ausgegeben werden. * Der Sensor ist ein optionales Zubehör. Sie können die ATEN-PDU natürlich auch ohne Umgebungssensoren betreiben. Wenn Sie allerdings den Stromverbrauch im Rechenzentrum mit den ATEN-Lösungen effizient verwalten möchten, sollten Sie Sensoren installierenEigenschaften - Messbereich: 0 - 40°C (Temperatur) / +/- 3% (Feuchtigkeit)
- Messgenauigkeit: +/- 1°C (Temperatur) / +/- 3% (Feuchtigkeit)
- Kompaktes Design - integriertes Kabel mit 3 m Länge
- Hohe Empfindlichkeit
- Einfache Bedienung
Technische Daten - Anschlüsse: RJ-11 (Stecker)
- Spannungsversorgung: 5VDC (max.)
- Stromverbrauch: 5mA max. (2 mA im Mittel)
Umgebung - Betriebstemperatur: 0 - 55°C
- Lagertemperatur: -20 - 70°C
- Feuchtigkeit: < 95% RL
- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 0,06 kg
- Kabellänge: 3 m
Lieferumfang - 1 EA1240 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- 1 Sensorhalterung
- 4 Kabelbinder
- 3 selbstklebende Halterungen für Kabelbinder
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Luftfeuchtesensor, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Netzwerk Infrastruktur, Stromverteiler / PDU 19" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,12* | € 54,43* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,53* | € 58,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,43* | € 60,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 46,75* | € 61,58* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,97* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|