Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PLCC IC Sockel 68 Pin, RM 2,54mm, Löfähnchen durchgehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-10668A
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  10668A
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
QFJ68 (PLCC68) - (17-17-17-17)
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Zubehör
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Zubehör, Adapter und Stecker
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehör, Adapter und Stecker
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 0,07*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG