Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S-ATA / SAS Festplattenwechselrahmen, Metall mit Lüfter SI-1168SAS, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-03778
Hersteller:  SSI
Herst.-Nr.:  SI-1168SAS beige
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED Lüfter
Schellen
Vorbei ist de Zeit, als Festplatten in Schubladen eingebaut werden mussten. Dieser Wechselrahmen ermöglicht den schnellen Wechsel der Festplatten ohne Werkzeug: Einfach Bügel entriegeln, öffnen, die Platte wird dabei gleich nach vorne raus geschoben, Festplatte wechseln, Rahmen wieder verschliessen, fertig. Beiger Metall Fetplattenwechselrahmen für 3,5" S-ATA oder SAS Festplatte an S-ATA/SAS Controller. Zum Einbau in den 5,25" Schacht.
  • für 3,5" S-ATA I und S-ATA II / SAS Festplatten
  • mit Auswurf-Mechanik beim Öffnen
  • Abmessungen: 184x146x42mm (LxBxH)
  • 2 LED's für Power und Aktivität
  • mit 40mm Lüfter (Rückseite)
  • HDD mit Anti-Vibration Lagerung
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Festplattenwechselrahmen
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Gehäuse
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > SATA / eSATA
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Festplattenwechselrahmen, SATA / eSATA
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 23,66*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG