Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Handy Li-Ion Akkupack für Siemens CFX65, CF62, C65 (5060163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01403
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5060163
EAN:  4013674060160
Dieser Li-Ion Akkupack ist der ideale Ersatz für Ihren Mobiltelefon-Akku. Der EBA-670 Akku ist speziell für das Siemens CFX65, CF62 und C65 geeignet.
  • Höchstleitstungs Li-Ion Akku
  • Ansmann Bezeichnung: A-Sie3
  • Siemens Akku: EBA-670
  • 3,6V / 650mAh
  • vor Gebrauch laden
  • für Siemens CFX65, CF62 und C65
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus für Handys
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Siemens
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Akkupack, Lithium Ion Akku, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Akkus für Handys, Siemens
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 7,16*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 7,72*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 14,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,72* €  9,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG