Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Universalladegerät PIXO C1 für Li-Ion Akkus, für Camcorder, Digitalkameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:   560-01250P
Hersteller:   Pixo
Herst.-Nr.:   C1
EAN:   4040064765350
Universal-Schnellladegerät für alle* 3.6-3.7V und 7.2-7.4V Li-Ion Accupacks aus Digital- und Videokameras
  • Patentierte Klemmvorrichtung und Kontaktierung für alle* Li-Ion Accupacks aus Digital- und Videokameras.
  • das Gerät arbeitet vollständig ohne zusätzliche Ladeschalen oder Adapterplatten
  • Spezial-Microcontroller zur Steuerung und Überwachung aller Ladevorgänge
  • Automatische Erkennung der Polarität und der Accuspannung von 3.6-3.7V und 7.2-7.4V Accutypen
  • Intelligente Vmax Schnellladung mit automatischer Ladestromanpassung und Accudefekterkennung
  • Nachladephase mit Überladeschutz und 10 Stunden Sicherheitstimer
  • Ladezeiten ab einer Stunde je nach Ladezustand und Kapazität des Accus
  • Optische Anzeige der Ladezustände durch Leuchtdioden
  • Kompakte und leichte Ladeeinheit mit 110 x 65 x 25 mm und 80 Gramm Gewicht
  • Weltweit einsetzbar durch ein besonders leichtes und kompaktes 110-240V Schaltnetzteil
  • Mobil einsetzbar durch den mitgelieferten 12V Autoadapter
*Ausgenommen sind Accupacks mit Kontakten auf gegenüberliegenden Gehäuseseiten
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte für Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Akkus, Batterien, Ladegeräte, Ladegeräte, Ladegeräte für Li-Ion
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Tele_Jack 11 Tage € 8,25* € 27,66*
InLine 1 Tag € 6,90* € 33,56*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 33,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  33,56* €  39,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG