Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Digital NiMH-Akku, Mignon (AA), 2700mAh, 4er Blister (5030862)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01168E
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030862
EAN:  4013674030866
Super Power NiMH-Akku mit 2700mAh! NiMH-Akkus sind überall einsetzbar, wo Leistung und Ausdauer gefragt sind und Einwegbatterien zu hohe Kosten verursachen, die Umwelt zusätzlich belasten und nur eine unzureichende Leistung/Ausdauer zur Verfügung stellen. NiMH-Akkus lassen sich idealer Weise in elektronischen Kleingeräten wie Phonogeräten, Taschenlampen usw. einsetzen.
  • leistungsstark mit 2700mAh
  • ausdauernd
  • umweltschonend
  • bis zu 1.000x wideraufladbar
  • VPE = 4 Stück im Blister
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akku LR06, Ansmann, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Akkus, NiMH-Akkus
Angebote (10)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 4 pro Stück € 6,00* € 3,18*
ITD 1 Tag 1 pro Packung € 4,50* € 12,69*
InLine 1 Tag 1 pro Paket € 6,90* € 13,82*
buero2b_IT_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,45* € 14,12*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 14,20*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  13,82* €  16,45 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Akkubox 8-fach, Aufbewahrungsbox aus Poly-Propylen (4000033)
Ansmann
4000033
€ 2,88* € 3,43
Ähnlich
ANSMANN Batterieladegerät Basic 5 plus (5207303)
Ansmann
5207303
€ 11,13* € 13,24
Ähnlich
ANSMANN KFZ-Lader für iPod Serie, für iPod nano, iPod photo (40950041/01)
Ansmann
40950041/01
€ 3,57* € 4,25
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Digital Akku,Mignon (AA) 5030862
Ansmann
5030862
€ 14,72* € 17,52
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Photo Akku, Micro (18005256)
Ansmann
5030502
€ 9,50* € 11,31
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Micro AAA 1000mAh, 2er-Blister (5030892)
Ansmann
5030892
€ 5,55* € 6,60
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Mignon AA 2700mAh DIGITAL, 2er-Blister (18005265)
Ansmann
5030872
€ 7,25* € 8,63
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Mignon AA 2700mAh, 2er-Blister (5030852)
Ansmann
5030852
€ 7,67* € 9,13
Ähnlich
ANSMANN Power 2 Go 120+ Spannungswandler (56000013)
Ansmann
56000013
€ 26,29* € 31,29
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (5707083)
Ansmann
5707083
€ 34,04* € 40,51
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (5707073)
Ansmann
5707073
€ 24,50* € 29,16
Ähnlich
ANSMANN Smart Set 2400 Steckerladergerät für 1-2 NiCd (5107463)
Ansmann
5107463
€ 9,37* € 11,15
Ähnlich
ANSMANN Tischladegerät Energy 8 inkl. Batterie-Tester für (5207313)
Ansmann
5207313
€ 78,58* € 93,51
Ähnlich AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, VoIP Telefonanlage (20002333)
AVM
20002333
€ 136,36* € 162,27
Ähnlich
Canon CL 41+GP 501 4x6 100 Blatt BLISTER (0617B008)
Canon
0617B008
€ 27,47* € 32,69
Ähnlich
HP Cable Management Kit f Neteligent (379820-B21)
HP
379820-B21
€ 82,79* € 98,52
Ähnlich
HP Rack 10642 G1/G2 Front Door (AF009A)
HP
AF009A
€ 374,17* € 445,26
Ähnlich
MS W2003 Std Reseller Opt Kit/ENGLISCH (409179-B21)
HP
409179-B21
€ 400,53* € 476,63
Ähnlich Protect B.3000BP Battery Module (6000004291)
AEG
6000004291
€ 493,00* € 586,67
Ähnlich Protect Home 600VA (6000003933)
AEG
6000003933
€ 63,40* € 75,45
Ähnlich USV PowerWalker VI 600 Schuko 600VA (310019)
k.A.
310019
€ 45,60* € 54,26
Ähnlich USV PowerWalker VI 800 Schuko 800VA (310020)
k.A.
310020
€ 60,46* € 71,95
Ähnlich
WheelMouseOptical /3Btn USB/PS2/black re (M-5450-R)
Cherry
M-5450-R
€ 13,19* € 15,70
Ähnlich
WheelMouseOptical /3Btn USB/PS2/grey re (M-5400-R)
Cherry
M-5400-R
€ 12,45* € 14,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG