Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann ALCT 12-3 Automatik-Ladegerät für 12V Blei-Akkus (5207222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01156
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207222
EAN:  4013674207220
Zweistufen-Tischladegerät für wartungsfreie 12 V Blei- und Bleigel-Akkus 3-60 Ah. Das Gerät ist dank elektronischem Schaltnetzteil und austauschbarem Netzkabel weltweit einsetzbar.
  • 3 A Ladestrom
  • Ladesteuerung nach IU oder U-Ladekennlinie
  • Betriebs- und Lade-Anzeige
  • Überladeschutz und Erhaltungsladung
  • Kurzschluss- und verpolsicher
  • Inkl. Polklemmen und Kabelschuh-Adapter zur Kontaktierung des Blei-Akkus
  • Nach Ladeende Umschaltung auf Erhaltungsladung
  • Für den Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte für Blei-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät Blei, Tischladegerät, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Ladegeräte, Ladegeräte für Blei-Akkus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 4,50* € 40,03*
InLine 1 Tag € 6,90* € 44,61*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  44,61* €  53,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG