Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann ALCS 2-24 A, Steckerladegerät für Blei-Akkus 2-24 V (9164016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01153
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  9164016
EAN:  4013674916405
Steckerladegerät für wartungsfreie Blei- und Bleigel-Akkus von 2-24V mit 2-24Ah. Automatische Einstellung des zu ladenden Akkus. Nach der Kontaktierung des zu ladenden Akkupacks stellt sich das Gerät automatisch auf die richtige Akkuspannung ein, die entsprechende Lade-LED zeigt die Akkuspannung an. Ladesteuerung nach IU-Ladekennlinie.
  • Überladeschutz und Erhaltungsladung
  • Kurzschluss- und verpolsicher
  • Inkl. Polklemmen zur Kontaktierung des Blei-Akkus
  • Das Gerät eignet sich bestens zum Bereitschafts- und Parallelbetrieb von Blei-/Bleigel-Akkus
  • Maße: 106 x 58 x 51mm
  • Gewicht: 520 g
  • Prim: 230 V / 50 Hz
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte für Blei-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Steckerladegerät, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Ladegeräte, Ladegeräte für Blei-Akkus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 15,98*
InLine 1 Tag € 6,90* € 18,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,56* €  22,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG