Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Ansmann AC 48 Stecker-Ladegerät für 4-8 zellige NiCd-/NiMH-Akkupacks (4,8-9,6 V) (5107113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:   560-01121
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5107113
EAN:   4013674107117
  • Mit Umpolkupplung zur Einstellung der Polarität
  • Inkl. Mehrfachstecksystem zur Kontaktierung des Akkupacks
  • Ladeanzeige signalisiert den Ladevorgang
  • Automatische Ladestromanpassung
  • Primär: 230 VAC/ 50 Hz
  • Sekundär: 4,8V = 300 mA (4 Zellen), 9,6V= 70 mA (8 Zellen)
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte für Akkupacks
Weitere Suchbegriffe: Akkus, Batterien, Ladegeräte, Ladegeräte, Ladegeräte für Akkupacks
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 5 Tage € 6,00* € 7,20*
InLine 1 Tag € 6,90* € 8,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,02* €  9,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG