Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 560-01088P Herst.-Nr.: 5207313 EAN: 4013674207312 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktions-Tischladegerät mit integrierter Batterie-Teststation für Li-Knopfzellen 3V, Li-Photo-Batterien, Alkaline Knopfzellen, Zink-Luft Knopfbatterien, Alkaline Batterien, sowie NiCd- und NiMH-Akkus! In den Ladeschächten können bis zu 4 Mono/Baby-Zellen, bis zu 6 Mignon/Micro Zellen oder bis zu 2 9-Volt-Blocks geladen werden. Mit LED-Anzeige zum Ladestatus und LCD-Anzeige im Batterie-Tester bei der Teststation. - Tisch-Ladestation für 1-6 Micro AAA oder Mignon AA, für 1-4 Baby C oder Mono D sowie für 1-2 9V-Blocks
- für NiCd- oder NiMH-Akkus
- Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus für ca. 5s
- Autodiagnose der eingelegten Akkus und bei Bedarf automatischer Start des Refreshing-Prozesses, vorgeschädigte Akkus werden aktiviert
- Super-Schnell-Ladung
- Microcontroller überwachte Ladesteuerung
- Einzelschacht-Überwachung
- Akku-Defekt-Erkennung
- übersichtliche LED-Statusanzeige zum Ladestatus jedes einzelnen Schachts
- Eingang: 100-240VAC, Ausgang: 4/6x 1,45VDC, 2x 10,15VDC
- Ladeströme: Mono: 4x 1000mA, Baby: 4x 1000mA, Mignon: 6x 700mA, Micro: 6x 300mA, 9V-Block: 2x 70mA
- Batterie-Tester: zuverlässiges Testgerät für alle gängigen Batterietypen
- sekundenschnelles Messergebnis
- einfach zu handhaben
- Batterieanzeige auf LCD Display in Volt
- Kapazitätsmessung in 10% Schritten
- für folgende Zellen: 1,5V Alkaline Rundzellen und Knopfzellen, 9V-Block Alkaline Zellen, 12V: A23 Zelle, 1,44V Zink-Luft Knopfzellen, 3V Lithium Knopfzellen, 3V u. 6V Lithium Photobatterien, 1,2V NiCd- und NiMH Akkus
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkuladegerät, Ansmann, Batterie Ladegerät, Batterieladegerät, Batterietester, Ladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät NiMH NICD, Micro Batterie, Mono Akku, Tischladegerät, Zink Luft, Akkus, Batterien, Ladegeräte, USV, Ladegeräte, ohne Akkus |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 62,09* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 64,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 65,77* |  |  |  | InLine | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,90* | € 68,31* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 69,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von InLine |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von InLine |  | Versand von InLine |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|