Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann "Basic 4 plus Set" Ladegerät mit 2x AA 1300mAh und 2x AAA 550mAh Akkus (5107473)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01078C
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107473
EAN:  4013674473519
Universal-Steckerladegerät für 1-4 Mignon AA oder Micro AAA sowie 1 x 9V Block. Das Gerät ist mit automatischer Ladestromanpassung, Verpolschutz u. Ladeanzeige für Rundzellen u. 9V-Block ausgestattet.
  • Steckerladegerät für 1-4 Mignon AA oder Micro AAA oder 1x 9V Block
  • Für NiCd- /NiMH- Akkus
  • Ladeanzeige
  • Verpolschutz
  • Ladestromanpassung
  • inkl. 2x AA 1300mAh und 2x AAA 550mAh Akkus
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > mit Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akkus, Batterien, Ladegeräte, Ladegeräte, mit Akkus
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 9,38*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 9,42*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 10,43*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 16,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,43* €  12,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG