Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann "Basic 4 plus Set" Batterieladegerät inkl. 4x 1300mAh AA NiMH Akkus (5107363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01078B
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107363
EAN:  4013674736355
Universal-Steckerladegerät für 1-4 Mignon AA oder Micro AAA sowie 1 x 9V Block. Das Gerät ist mit automatischer Ladestromanpassung, Verpolschutz u. Ladeanzeige für Rundzellen u. 9V-Block ausgestattet.
  • Steckerladegerät für 1-4 Mignon AA oder Micro AAA oder 1x 9V Block
  • Für NiCd- /NiMH- Akkus
  • Ladeanzeige
  • Verpolschutz
  • Ladestromanpassung
  • inkl. 4x 1300mAh NiMH Mignon (AA) Akkus
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > mit Akkus
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 9,34*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 10,38*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 12,76*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 13,71*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 14,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,38* €  12,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG